Beli Mata Potong 7 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  2. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  3. BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  4. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  5. UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5
    atribut:
    • Level: 5
  6. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.000

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  7. HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    53%
    Mulai

    Rp169.900

    HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  8. BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Range
    Mulai

    Rp9.900

    BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Range
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
  9. KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    Mulai

    Rp7.900

    KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin
    atribut:
    • Size: 100 x 1.6 x 16
  10. monotaro Gold Cutting Edge Saw Blade
    Mulai

    Rp40.900

    monotaro Gold Cutting Edge Saw Blade
    Deskripsi:
    It is a bargain saw blade for DIY. The material adopts SK-7, it is excellent in processability (wear resistance is lowered accordingly).. For easy cutting work for DIYDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Number of Threads per inch: 24 mountains
    • Material: Carbon tool steel SK-7 (black plating treatment)
    • Overall Length (mm): 265
    • Plate Thickness (mm): 0.6
    • Blade Thickness (mm): 0.6
  11. York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Mulai

    Rp79.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
  12. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  13. Tsubosan Ironwork Flat File (Single Eye S-Cut)
    Mulai

    Rp169.900

    Tsubosan Ironwork Flat File (Single Eye S-Cut)
    atribut:
    • Type: Single (S-cut)
    • Compatible Materials: Copper, lead, aluminum, plastic products etc.
    • Shape: Flat monotone
  14. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
  15. Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.
    atribut:
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Handle Material: PVC
    • Cut Type: Diagonal
  16. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  17. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  18. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp11.900

Daftar Harga Mata Potong 7 Terbaru December 2025
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
Ultra Mata Gerinda PotongRp7.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeRp13.900
DMX Mata Gerinda Potong KeramikRp129.900
UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Rp419.900
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 90 derajad HSSRp46.000
HTD Mata Bor Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSSRp169.900
Kenmaster Mata Gerinda Potong ProfessionalRp3.900
RYU Mata Gerinda Potong Keramik BasahRp28.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeRp9.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)